曜日別特売
SC-02-10GS KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMET 00853715

KEMET コモンモードチョークコイル SC-G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●インダクタンス: 1 mH●シリーズ: SC-G●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 80mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 15×8.5×15mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●長さ: 15mm●Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH注文コード00853715品番SC-02-10GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●インダクタンス: 1 mH●シリーズ: SC-G●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 80mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 15×8.5×15mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●長さ: 15mm●Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする