honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A V dc @ 30●接点構成: SP-CO●操作力: 0.83 → 1.39 N●動作温度 Min: -54℃●動作温度 Max: +121℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 10000000Operations●リリース力: 0.28N●動作温度範囲: -54 → +121℃
注文コード
00853837
品番
11SM1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A V dc @ 30●接点構成: SP-CO●操作力: 0.83 → 1.39 N●動作温度 Min: -54℃●動作温度 Max: +121℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 10000000Operations●リリース力: 0.28N●動作温度範囲: -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)
対応