honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00854135
品番
HEL-705-T-0-12-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -70℃●検出温度 Max: +260℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●配線数: 2●許容差: ±0.5 ℃●応答時間: 0.15 s