Honeywell, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.2 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0→ 18 mV●応答時間: 100 μs●電源電圧: 20 V dc●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃ 注文コード00854440 品番SDX01D4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.2 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0→ 18 mV●応答時間: 100 μs●電源電圧: 20 V dc●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする