KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 受動部品
KNITTER-SWITCHの 受動部品その他関連用品
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00857179
品番
ATE2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応