KINGBRIGHT
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
00857398
品番
L-934SGC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応