KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 受動部品その他関連用品
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTR-3216ZGC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
00857730
品番
KPTR-3216ZGC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 3.2×1.6×1.05mm●Kingbright SMTリバース実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応