LASCAR
LASCARの 電子部品(オンボード)
LASCARの 受動部品
LASCARの 受動部品その他関連用品
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00859035
品番
DPM 750S-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 32mm●幅: 62mm●奥行き: 9.5mm●文字の高さ寸法: 12.7 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応