LEDIL
Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
注文コード
00859288
品番
FA10661_LXP-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ: Leila●プロダクトタイプ: LEDレンズ●1レンズあたりのLED数: 1●発光パターン: スポット●ビュー角: 7.5 → 11 °●添付方法: 粘着テープ●併用可能製品: Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5●寸法: 21.6 (Dia.) x 14.7mm●透明/拡散: クリア●直径: 21.6mm●高さ: 14.7mm●キット内容: ホルダ、レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応