Recom スイッチングレギュレータ,定格:6W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00859401 品番R-78HB12-0.5L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 17 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6W●効率: 89%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78HB-0.5(L)●ラインレギュレーション: ±1%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度が 71℃ を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁型 医療安全認定: EN60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲:最大 72 V サーマルシャットダウンと連続短絡保護機能 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータと互換性のあるピン配列 「L」タイプは90°ピン付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする