LASCAR
LASCARの 電子部品(オンボード)
LASCARの 受動部品
LASCARの 受動部品その他関連用品
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00859471
品番
DPM 40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 33mm●幅: 68mm●奥行き: 10.6mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応