Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 8 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 2.5W●効率: 88%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78-1.0●ラインレギュレーション: ±0.4%●ロードレギュレーション: ±0.6%●R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質 超低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡、過負荷、過熱に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現 注文コード00859656 品番R-786.5-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 8 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 2.5W●効率: 88%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78-1.0●ラインレギュレーション: ±0.4%●ロードレギュレーション: ±0.6%●R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質 超低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡、過負荷、過熱に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする