内容量1セット(42個)
仕様●出力電圧: 15V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 18 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 2.5W●効率: 95%●リップルノイズ: 25mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78-0.5●ラインレギュレーション: ±0.2%●幅: 7.55mm●R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質 超低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡、過負荷、過熱に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現
注文コード00859665
品番R-7815-0.5