Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 6.5 → 18V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: DIP●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78AA-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 8.8mm●EN-60950-1. +60 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。. R-78AAxx-1.0SMDシリーズ. R-78Axx-1.0SMDシリーズと交換可能 非絶縁 高効率スイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 連続短絡保護 サーマルシャットダウン リモートオン/オフ制御 非常に低いシャットダウン電流 SMD 10ピンパッケージ 注文コード00859760 品番R-78AA5.0-1.0SMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 6.5 → 18V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: DIP●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78AA-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 8.8mm●EN-60950-1. +60 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。. R-78AAxx-1.0SMDシリーズ. R-78Axx-1.0SMDシリーズと交換可能 非絶縁 高効率スイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 連続短絡保護 サーマルシャットダウン リモートオン/オフ制御 非常に低いシャットダウン電流 SMD 10ピンパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする