LASCAR
LASCARの 電子部品(オンボード)
LASCARの 受動部品
LASCARの 受動部品その他関連用品
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00859787
品番
SP 300-BLUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 34mm●奥行き: 16mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応