RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:30W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00859875
品番
R-6212P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 12V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 14 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 30W●効率: 93%●最低温度: -40℃●シリーズ: R-6●ラインレギュレーション: ±0.5%●奥行き: 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応