Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
00859891
品番
LC4064V-75TN48C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 64●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: - ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応