RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 5W●効率: 93%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.4%●幅: 8.5mm
注文コード
00859988
品番
R-78B5.0-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 5W●効率: 93%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.4%●幅: 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応