RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 7 → 42V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 3.3W●効率: 79%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78C-1.0●ラインレギュレーション: ±0.2%●長さ: 11.6mm
注文コード
00859997
品番
R-78C3.3-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 7 → 42V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 3.3W●効率: 79%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78C-1.0●ラインレギュレーション: ±0.2%●長さ: 11.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応