Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: → 42V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 5W●効率: 85%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78C-1.0●ラインレギュレーション: ±0.2%●幅: 8.5mm●汎用安全: EN60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 スタンバイ電力: EN62301:2005. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 68 ℃超で出力ディレーティング. R-78Cxx 1.0Lシリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78Cxx シリーズは、 A 78xx リニアレギュレータの代替品やピン互換品として最適な、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。 入力範囲は高電圧に対応し、無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクが不要です。短絡保護及びサーマルシャットダウンを備えた幅広い入力範囲を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 短絡に対する完全な保護 正から負へのコンバータ 低リプル、低ノイズ 注文コード00860015 品番R-78C5.0-1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: → 42V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 5W●効率: 85%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78C-1.0●ラインレギュレーション: ±0.2%●幅: 8.5mm●汎用安全: EN60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 スタンバイ電力: EN62301:2005. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 68 ℃超で出力ディレーティング. R-78Cxx 1.0Lシリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78Cxx シリーズは、 A 78xx リニアレギュレータの代替品やピン互換品として最適な、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。 入力範囲は高電圧に対応し、無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクが不要です。短絡保護及びサーマルシャットダウンを備えた幅広い入力範囲を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 短絡に対する完全な保護 正から負へのコンバータ 低リプル、低ノイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする