RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: DIP●定格電力: 5W●効率: 90%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78AA-1.0●ラインレギュレーション: ±0.4%●幅: 9.6mm
注文コード
00860101
品番
R-78AA3.3-1.0SMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: DIP●定格電力: 5W●効率: 90%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78AA-1.0●ラインレギュレーション: ±0.4%●幅: 9.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応