Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorの 電子部品(オンボード)
Lattice Semiconductorの 受動部品
Lattice Semiconductorの 受動部品その他関連用品
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 111本, 144-Pin TQFP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
00860198
品番
LCMXO2-2000HC-4TG144I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 111●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 2112●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: -40 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 20×20×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 20mm●幅: 20mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリ
RoHS指令(10物質対応)
対応