RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 7 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●効率: 87%●リップルノイズ: 120mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78E-1.0●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 8.5mm
注文コード
00860390
品番
R-78E3.3-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 7 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●効率: 87%●リップルノイズ: 120mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78E-1.0●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応