RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧: 2.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 2.5W●効率: 87%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm
注文コード
00860530
品番
R-782.5-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 2.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 2.5W●効率: 87%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応