MICROCHIP
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC18LF14K50-I/SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
00860609
品番
PIC18LF14K50-I/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 1 x デバイス●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F1xK50 8ビットマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応