KINGSTATE
KINGSTATEの 電子部品(オンボード)
KINGSTATEの 受動部品
KINGSTATEの 受動部品その他関連用品
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00860801
品番
KEEG1542PBL-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応