KINGSTATE
KINGSTATEの 電子部品(オンボード)
KINGSTATEの 受動部品
KINGSTATEの 受動部品その他関連用品
Kingstate 圧電ブザー 82dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00860925
品番
KPEG153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 連続●直径: 17mm●高さ: 7.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 7.6mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 4kHz●供給電流: 7mA●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要