LASCAR
LASCARの 電子部品(オンボード)
LASCARの 受動部品
LASCARの 受動部品その他関連用品
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00860986
品番
EMV 1125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応