RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ,定格:9W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
00861135
品番
R-78B9.0-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 9V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 12 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 9W●効率: 95%●リップルノイズ: 25mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.1%●幅: 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応