Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 79本, 100-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 仕様●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 79●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 2112●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Max: +125 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 14×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 14mm●幅: 14mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリ 注文コード00861239 品番LCMXO2-2000HC-4TG100I
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 79●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 2112●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Max: +125 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 14×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 14mm●幅: 14mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする