Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 5 → 36V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD●定格電力: 1.65W●効率: 84%●リップルノイズ: 100mV●最低温度: -40℃●シリーズ: ROF-78E-0.5SMD●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 13.5mm●Recomスイッチングレギュレータ、SMD、0.5 A、ROF-78Eシリーズ. ROF-78EシリーズはRecom Innolineに属する製品です。 これはDC-DCコンバータ及び非絶縁型スイッチングレギュレータです。 このスイッチングレギュレータは、高さわずか4.5 mmの低プロファイルで、5 V dc → 36 V dcの広い入力電圧範囲を特長とします。 Recom ROF-78E DC/DCコンバータの動作温度範囲は-40 → +75 ℃で、空気の自然対流によって冷却されます。. 低プロファイル、4.5 mm 低コスト 幅広い入力範囲(5 V → 36 V) 短絡、過負荷、及び過熱保護 最大無負荷入力電流: 5 mA スプライン接続 注文コード00861318 品番ROF-78E3.3-0.5SMD-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 5 → 36V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD●定格電力: 1.65W●効率: 84%●リップルノイズ: 100mV●最低温度: -40℃●シリーズ: ROF-78E-0.5SMD●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 13.5mm●Recomスイッチングレギュレータ、SMD、0.5 A、ROF-78Eシリーズ. ROF-78EシリーズはRecom Innolineに属する製品です。 これはDC-DCコンバータ及び非絶縁型スイッチングレギュレータです。 このスイッチングレギュレータは、高さわずか4.5 mmの低プロファイルで、5 V dc → 36 V dcの広い入力電圧範囲を特長とします。 Recom ROF-78E DC/DCコンバータの動作温度範囲は-40 → +75 ℃で、空気の自然対流によって冷却されます。. 低プロファイル、4.5 mm 低コスト 幅広い入力範囲(5 V → 36 V) 短絡、過負荷、及び過熱保護 最大無負荷入力電流: 5 mA スプライン接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする