RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 9 → 36V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD●効率: 87%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: ROF-78E●ラインレギュレーション: ±1%●長さ: 12.5mm
注文コード
00861327
品番
ROF-78E5.0-0.5SMD-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 9 → 36V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD●効率: 87%●リップルノイズ: 100mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: ROF-78E●ラインレギュレーション: ±1%●長さ: 12.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応