LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 受動部品
LEMOの 受動部品その他関連用品
Lemo DINソケット 1極 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00861415
品番
ERN.1S.250.CTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●極数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●定格電流: 12A●シリーズ: 1S●動作温度 Max: +250℃●ストレートパネルソケット - シリーズ 1S. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです はんだ付け用のメスコンタクトを備えています
RoHS指令(10物質対応)
対応