Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 9 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 1.65W●効率: 76%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78HB-0.5(L)●ラインレギュレーション: ±1%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度が 71℃ を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁型 医療安全認定: EN60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲:最大 72 V サーマルシャットダウンと連続短絡保護機能 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータと互換性のあるピン配列 「L」タイプは90°ピン付き 注文コード00861537 品番R-78HB3.3-0.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 9 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 1.65W●効率: 76%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78HB-0.5(L)●ラインレギュレーション: ±1%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度が 71℃ を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁型 医療安全認定: EN60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲:最大 72 V サーマルシャットダウンと連続短絡保護機能 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータと互換性のあるピン配列 「L」タイプは90°ピン付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする