Recom スイッチングレギュレータ,定格:7.5W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 6.5 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 7.5W●効率: 92%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.5●ラインレギュレーション: ±0.5%●MTBF平均故障間隔: 3250000h●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ 注文コード00861738 品番R-78B5.0-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 6.5 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 7.5W●効率: 92%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.5●ラインレギュレーション: ±0.5%●MTBF平均故障間隔: 3250000h●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする