MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F84A-20I/SO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
00861756
品番
PIC16F84A-20I/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1.75 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 68 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●UARTチャンネル数: 0●ADCユニット数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応