曜日別特売
RAC04-12DC/277-E Recom スイッチング電源 12V dc ±166mA 4W RAC04-12DC/277-E RECOM 00861887

Recom スイッチング電源 12V dc ±166mA 4W RAC04-12DC/277-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00861887品番RAC04-12DC/277-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: ±166mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 78%●最低温度: -40℃●Recom 4 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ - RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC / DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 → 305 V acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac / 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 V acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする