RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00861896
品番
RAC03-24SER/277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最高温度: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応