MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
00863047
品番
HES2003-C
参考基準価格(税別)
¥14,670
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
1
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬