MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HESM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00864203
品番
HESM2130
参考基準価格(税別)
¥49,170
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
37
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬