MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 MES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.45
刃長(mm)
2.7
注文コード
00865104
品番
MES20045-6D
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃数
2
刃径(Φmm)
0.45
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.7
材質
超硬