MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 MES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.55
刃長(mm)
4.4
注文コード
00865253
品番
MES20055-8D-G
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃数
2
刃径(Φmm)
0.55
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.4
材質
超硬