MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 MES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.65
刃長(mm)
2.6
注文コード
00865375
品番
MES20065-4D-G
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃数
2
刃径(Φmm)
0.65
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.6
材質
超硬