NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NC2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
00877625
品番
NC2-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子