NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NC2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00877643
品番
NC2-0.8
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子