DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
14
14
14
15
16
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
75
22
11
24
12
26
14
30
16
32
17
42
53
28
65
35
75
40
45
55
85
全長(mm)
140
65
50
75
55
95
110
70
120
80
130
85
140
150
115
160
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00887958
品番
OCAS2-140L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬