DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.55
刃長(mm)
4
注文コード
00888493
品番
OCES2-0155S-D
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.55
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子