DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.5
4.5
4.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
6
3
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
28
28
28
3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
5
4.8
5.1
5.4
5.7
6
7.5
8
20
9
10
22
11
24
12
14
30
15
40
50
25
60
70
35
80
全長(mm)
60
38
45
60
70
50
90
100
65
110
75
120
80
130
140
105
150
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00891442
品番
OCFS2-045L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
28
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子