DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
0.4
0.5
0.8
1
1.5
2
3
4
6
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
刃長(mm)
4
0.8
1
1.6
2
3
4
6
8
12
有効長(mm)
8
3
4
6
8
10
12
16
21
14
26
18
24
32
42
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00893637
品番
PS-SED2020-8
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
KT9
刃長(mm)
4
有効長(mm)
8
刃数
2
全長(mm)
50