NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 RSE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.6
注文コード
00893734
品番
RSE230-0.2X0.6X2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃長(mm)
0.6
有効長(mm)
2
刃数
2
全長(mm)
45